メイン画像_2000

F1GC200109235 フリーロードGS mizuno(ミズノ) 45005645 F1GC200109235 フリーロードGS mizuno(ミズノ) 45005645 F1GC200109235 フリーロードGS mizuno(ミズノ) 45005645 F1GC200109235 フリーロードGS mizuno(ミズノ) 45005645 F1GC200109235 フリーロードGS mizuno(ミズノ) 45005645 F1GC200109235 フリーロードGS mizuno(ミズノ) 45005645

フリーロードGS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード45005645 品番F1GC200109235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

軽くてやわらかい、頼れる相棒。:足入れが柔らかい人工皮革、軽量設計を追求したソールを使用することで、快適な履き心地を実現した作業用シューズ。
ソフトな履き心地:アッパーにはソフトな人工皮革を使用し、履き心地を快適に
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
メッシュに比べて丈夫
スリットで着脱しやすい:着脱しやすいようにシューズ内側のサイドにスリット加工を採用
ワークシューズで実績のある軽量設計ソールを使用室内のフラットな床面で滑りにくい
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

形状ローカット 09:ブラック 質量(g)約280(26片方) サイズ(cm)23.5 材質(甲)人工皮革×合成繊維 材質(底部)合成底 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー サイズレンジ22.5〜28.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする