エンブレム転写接着剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード45005696 品番089411060 090 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

両面転写可能汎用フィルム
両面転写可能汎用フィルム
この製品は強力な接着性を持ち、主にエンブレムやロゴを車両に再接着するために使用します。
180℃までの耐熱性
両面転写可能フィルムは、その適用形態によって多用途であり、素早く簡単にお使いいただけます。

用途
説明書
車体からエンブレムを取り外し、エンブレム背面に残った接着剤を除去してください。接着する表面を、シリコンフリークリーナーでクリーニングします(図1)。
本製品の保護フィルムを剥がし、接着剤面が上に向くよう、転写接着シートを平らな面に置きます。接着面にエンブレムの位置合わせをして均等に押しつけてください(図2)。
次に、エンブレムを転写接着シートから剥がします(図3)。
位置合わせをしてエンブレムに転写された接着剤の面を車体に均等な力で押し付けてください(図4)。
主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする