縦位置グリップ VG-C4EM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45005706 品番VG-C4EM
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

主な特長
〇長時間撮影に対応するスタミナ性能
高容量のZシリーズバッテリー2個の連続使用で、カメラ本体のみで撮影した場合に比べ、約2倍の長時間撮影を実現。同時に、カメラボディにマッチした小型軽量設計を両立しています。
〇ホールディング性の高いグリップ形状
カメラ本体のグリップと同等のグリップ形状で、縦位置撮影でも横位置撮影と変わらないホールド性を実現しています。
〇システムとしての高い信頼性と高剛性
カメラ本体と同等の防塵・防滴
に配慮した設計で、システムとして高い信頼性を実現。さらに、マグネシウム合金を採用し、高剛性を実現しています。
防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
〇その他の特長
・Zシリーズバッテリー2個の連続使用が可能
・カメラ本体経由でのUSB充電に対応
・カメラ本体のUSB端子経由での給電に対応
給電と充電を同時にすることはできません。
・バッテリーをスライドさせて簡単に交換できるトレイ方式
・カメラ本体と同一の操作ボタンや素材・形状で操作性を統一
・形状を刷新し、ホールド性を向上

材質マグネシウム合金、高剛性プラスチック 質量(g)約290 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128.9×52.7×67(カメラ装着時・カメラ電源室挿入部除く) 対応機種α7R V/ W、α7 IV、α7S III、α1、α9 II
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする