ペーパークロスTEX-REIN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150枚) 注文コード45005793 品番0899810 061 1
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

丈夫で非常の耐湿性の高い拭き取りクロスであり、滑らかで繊細な表面の清掃に適しています(塗装の前の最終清掃など)。
特殊な折り方になり、切り離して取り出し可能
極めて破りにくく、湿気に強い
無溶媒
糸屑が出ない
非常に高い吸収性
洗って絞り、再利用が可能
変色せず、滲まない
耐久性
上部から取り出す机上型の場合、外出時や作業台に直接置くのに最適。
下部からクロスを取り出す壁掛け型として。クロスを収納して、ほこりや水はねから保護。

用途
適用領域
再利用可能なクレープクリーニングクロスであり、湿ったおよび乾いた拭き取り処理に適しています。柔らかい素材で構成されていることから、塗装の前の最終清掃など、滑らかで繊細な表面の清掃に最適です。また、印刷や電子機器にも最適です。
説明書
上部から取り出す机上型
外出時や作業台に直接置くのに最適。
壁ブラケット付きの壁掛け型の場合、下部からクロスを取り出し
クロスを収納して、ほこりや水はねから保護。
ターコイズブルー 質量(g)69(m2当たり タイプ折りたたみ 容器ディスポーザブルディスペンサー 材料56%木材パルプ、44%ポリエステル シート幅(cm)27 シート長さ(cm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする