ツールワゴンコンパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45005818 品番0962615700961 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210,000

プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ
複層鋼板による丈夫な構造
ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):
710 x 430 x 940mm
総荷重:
300kg
作業台の高さ:
885mm
ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg
各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法
人間工学に基づいた丈夫なハンドル
ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm
弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護
ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属
パウダーコーティング仕様:
ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)
各種アクセサリ有
側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き
三段ロック方式
シリンダーロックによるセンターロック機構
片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。
引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。
1段ずつ開閉可能

段数7個 高さ(mm)940 間口(mm)710 キャスター径(Φmm)140/100 キャスター固定×2、自在×2 トラフィックレッドRAL 3020、(引き出し)黒 材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板 質量(kg)63 質量(g)(品目単位)60000 タイプ手引:最大延長、ボールベアリング 深さ(mm)430 表面処理粉末コーティング ストッパーあり(×1) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140 負荷容量300kg、引き出し:35kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする