317 包装用布粘着テープ #317 リンレイテープ 45006056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

包装用布粘着テープ #317

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)38注文コード45006056品番317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。

用途重梱包用グレーテープ幅(mm)38テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.29基材スフ布粘着剤合成ゴム系粘着力23.125N/25mm、9.25N/10mm伸度(%)8粘着力(N/10mm)9.25巻戻し力(N/10mm)2.45引張強度(N/25mm)183.5引張強度(N/10mm)73.4粘着力(N/25mm)23.125保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする