モンキーレンチ クロムバナジウム鋼

(1件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45006169 品番 HR-5710200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。
口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。

用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)210 質量(g)282 最大開き(mm)25 呼び寸法(mm)200 口深(mm)28
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※絶縁機能はありません。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45006169 HR-5710200 52249183 HX-200 モンキレンチHX トップ工業 モンキレンチHX トップ工業 1丁 3,098 税込3,408 ナショナルブランドの相当品です
45006169 HR-5710200 34697311 MAN200 モンキーレンチ スーパーツール モンキーレンチ スーパーツール 1本 1,498 税込1,648 ナショナルブランドの相当品です
45006169 HR-5710200 64391478 SM-200JIS モンキレンチ SK11 モンキレンチ SK11 1本 1,098 税込1,208 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45006187
2024-05-02
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとガタがあるけど、コスパは良いです。
助かりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする