HR-5710375 モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ 45006196 HR-5710375 モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ 45006196 HR-5710375 モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ 45006196 HR-5710375 モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ 45006196 HR-5710375 モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ 45006196 HR-5710375 モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ 45006196

モンキーレンチ クロムバナジウム鋼

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45006196 品番 HR-5710375
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。
口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。

用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)385 質量(g)1350 最大開き(mm)43 呼び寸法(mm)375 口深(mm)48
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※絶縁機能はありません。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45006187
2024-05-02
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとガタがあるけど、コスパは良いです。
助かりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする