BMF マルチクリーナー 洗浄剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード45006554 品番08931183 089 1
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

環境に優しい工業用洗浄剤です(車両、工場、機械など)。
リン酸、溶剤、腐食物質を含まない
極めて高い生分解性
機械、手作業、高圧装置で使用可能
強力な油脂分解力がありながら、素材に優しく低刺激
塗装、ゴム、プラスチックを傷めない
ドイツ環境保護標準テスト(German Ecological Standard Test)B 5105に準拠した廃水での高速分離
pH値:9.4
シリコンフリー
AOXフリー

用途
説明書
高圧洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3〜5%。
フロア用洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3〜10%。
仕様ノンシリコン、AOXフリー、生分解性 質量(kg)21 蛍光イエロー 容器 pH値9.4 香りフルーティー 密度(g/cm3)1.04(20℃) ベースアルカリ性界面活性剤 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする