※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 収縮前内径(Φmm)5.5 注文コード45006685 品番EIT-5F-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は収縮前内径など7種類から選べます 他の種類を見る

電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。
絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。

材質フッ素樹脂(FEP) 長さ(m)1 厚さ(mm)0.2 収縮前内径(Φmm)5.5 アズワン品番63-4151-12 収縮後内径(Φmm)4.3 再生紙使用マーク適合
注意
※収縮前内径保持の為、冷暗所(30℃以下)で保管して下さい。
※収縮後内径は200℃、10分間加熱時の測定値であり、保証値ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45006685 EIT-5F-1000 33236472 50 FEP 熱収縮チューブ 潤工社 FEP 熱収縮チューブ 潤工社 1巻(1m) 2,921
欠品中
税込3,213
注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:263

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする