バッテリースイッチ(レバー式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質レバー:樹脂製 注文コード45006817 品番LS-1
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ
安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用
主回路ON-OFF用
レバー取り外し可

材質レバー:樹脂製 寸法(mm)レバー:78×32 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大200/連続150 本体寸法(mm)69×100 取付け方法埋め込みタイプ ボルト寸法最適ターミナル:10ミリx2本 (R10) 埋込穴(Φmm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
バッテリーOFF

使用頻度少ない自動車のバッテリーOFF用に車内に取り付け。
取り付けステー用意すれば簡単に付けられます。
ON-OFFの表記がありません、あれば尚良い感じです。
スイッチはローターリー式ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする