付属品アルミブロック(18900402)
仕様温度均一性:±0.5℃(at20〜45℃)、プログラムステップ数:6
寸法(mm)200×235×120
質量(kg)7.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
表示液晶(TFT)
速度【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温〜100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro)
振幅(mm)3
温度調節精度±0.5℃(at20〜45℃)
温度調節範囲(℃)室温-15〜+100
振動数300〜1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm
アズワン品番3-7036-22
安全機能過昇温防止(150℃)