付属品アルミブロック(18900402)
仕様温度均一性:±0.5℃(at20〜45℃)、プログラムステップ数:6
寸法(mm)200×235×120
質量(kg)7.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
表示液晶(TFT)
速度【加熱(Max)】5.5/min、【冷却(Max)】2.5℃/min(at室温〜110℃)、0.5℃/min(at室温以下)
温度調節精度±0.5℃(at20〜45℃)
温度調節範囲(℃)室温-25〜110
アズワン品番3-7047-21
安全機能過昇温防止(150℃)