CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
ダッチオーブン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45007333
品番
UG-3047
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
おき火・焚き火で調理するこだわりの本格派アウトドアクッキング。
ダッチオーブンで煮る、蒸す、焼く、炊く、スモークができます。
満水容量(L)
8
材質
本体・ふた:鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼
質量(kg)
9
外径×高さH(Φmm×mm)
320×165