大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の SP座付きねじ
(+)SP座付きねじBタイプ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
長さ(mm)
10
注文コード
45007505
品番
M3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45007505
M3×10
43590784
M3×10
(+)SP座付ねじBタイプ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂
1箱(2500個)
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました