大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の SP座付きねじ
(+)SP座付きねじBタイプ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
長さ(mm)
14
注文コード
45007523
品番
M3×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
14
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8