大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の SP座付きねじ
(+)SP座付きねじBタイプ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45007654
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
(最大)3.9/(最小)3.8
表面処理
ノンクロームブラック
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10