曜日別特売
GC-401-6 ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛 45008128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード45008128品番GC-401-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

卓越した耐久性・省音性を実現

耐荷重(kg)400荷台寸法(mm)1240×790床面高さ(mm)233質量(kg)36.4車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)790ハンドル高さ(mm)845材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1240材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする