大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプトラス(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45009176
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
表面処理
3価ステンコート
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
(最大)3.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.9