手提げ紙袋25チャームバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 45009284 品番 エコデュオWH 21-12
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表は白、内側はクラフトのリバーシブルペーパーで製作した紙袋です。
内側のクラフトの色がほんのり透けて見えます。
自社工場から出る廃紙を使用しており、環境を考えて製作した紙袋です。

マチ(mm)120 幅(mm)210 材質再生紙(晒+未晒艶加工)80g 寸法(幅W×高さH)(mm)210×250 再生材使用率(%)100 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする