角底袋ファンシーバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 45009318 品番 エコデュオWH S1F
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

表は白、内側はクラフトのリバーシブルペーパーで製作した紙袋です。
内側のクラフトの色がほんのり透けて見えます。
自社工場から出る廃紙を使用しており、環境を考えて製作した紙袋です。

マチ(mm)65 寸法(幅W×高さH)(mm)120×175 材質再生紙(晒+未晒艶加工)50g 再生材使用率(%)100 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
商品を入れる
キマッタ三賞堂 様 (製造業)

思った以上に質感があり安っぽくなく手ごろな感じがします コスパ良好でリピートすると思います

対象商品:
45009318
2020-01-12
用途:
商品梱包用
卸売・小売業

仕立ても丁寧でモノはよく気に入りました。ただ、注文してからお届けまで1ヶ月かかるのであれば注文画面に書いておいてほしかった。「お届けが遅れます」という機械的なメールが2回ぐらいきて(お届け予定日がずれてゆくのも謎)その後放置なのも気になりました。仕事で必要で注文する方が多いと思うのでそのあたりのフォローはちゃんとしてほしい。結局別のところでも買って必要な時期が終わってから届いたのはとても残念でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする