HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋トライバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
幅(mm)
200
注文コード
45009668
品番
茶 No.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
正三角錐の変わったフォルムの手提げ袋ですが、鉢ものなどはかえって安定します。
口ボール・底ボール付き。
幅(mm)
200
高さ(mm)
200
材質
未晒クラフト紙、手紐:紙紐
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×200