HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋トライバッグ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
45009677
品番
茶 No.2
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
正三角錐の変わったフォルムの手提げ袋ですが、鉢ものなどはかえって安定します。
口ボール・底ボール付き。
幅(mm)
280
高さ(mm)
280
材質
未晒クラフト紙、手紐:紙紐
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×280