大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプトラス(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
45010043
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.92/(最小)4.84
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
寸法C(mm)
(最大)5.08/(最小)5
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
11.8