宅配袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 注文コード45010578 品番白無地 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ベロ付の宅配袋です。

材質片艶晒120g 寸法(幅W×高さH)(mm)225×305+ベロ50 マチ(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
使い心地
サービス業

配送用に使いましたが、大きさも使い心地よいです。
また丈夫で満足しています。

対象商品:
45010578
2024-01-22
用途:
お客様への製品サンプル発送時
鉱業

この大きいサイズを昔から使用しておりシールも剥がしやすく、非常に使い勝手も良かったので、今回同商品の小サイズを購入致しました。
欲を言えば、マチの幅がもう少しあるとよいなと思います。毎回重いものを入れるのですが、客先へ届いた際のクレームも無く、底もある程度丈夫なのだと安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする