to Unify
to Unifyの キッチン・調理用品
to Unifyの 水切り・たわし受け・ラック
to Unifyの 水切りバスケット
to Unify ミニ折りたたみ水切りカゴ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45010780
品番
1306229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、シリコーンゴム
幅(mm)
257
色
シルバー
高さ(mm)
140
質量(g)
445
奥行(mm)
255
段数
1