to Unify
to Unifyの キッチン・調理用品
to Unifyの 水切り・たわし受け・ラック
to Unifyの 水切りバスケット
to Unify 水筒・ケータイボトルの水切り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45010789
品番
1306228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、シリコーンゴム
幅(mm)
242
色
シルバー
高さ(mm)
132
質量(g)
258
奥行(mm)
107
段数
1