to Unify
to Unify お皿の水切り 中皿用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45010798
品番
1306225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、シリコーンゴム
幅(mm)
205
色
シルバー
高さ(mm)
130
質量(g)
200
奥行(mm)
136
段数
1