to Unify
to Unifyの キッチン・調理用品
to Unifyの 水切り・たわし受け・ラック
to Unifyの 水切りバスケット
to Unify お皿の水切り 大皿用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45010807
品番
1306226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、シリコーンゴム
幅(mm)
255
色
シルバー
高さ(mm)
130
質量(g)
230
奥行(mm)
136
段数
1