to Unify
to Unifyの キッチン・調理用品
to Unifyの 水切り・たわし受け・ラック
to Unifyの 水切りバスケット
to Unify お椀の水切り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45010816
品番
1306227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、シリコーンゴム
幅(mm)
212
色
シルバー
高さ(mm)
75
質量(g)
215
奥行(mm)
112
段数
1