曜日別特売
- アルミキャスターゲート(Y)両開 1.8m高 落とし棒4か所付き ゲート工業 45011096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アルミキャスターゲート(Y)両開 1.8m高 落とし棒4か所付き ゲート工業 45011096
- アルミキャスターゲート(Y)両開 1.8m高 落とし棒4か所付き ゲート工業 45011096
- アルミキャスターゲート(Y)両開 1.8m高 落とし棒4か所付き ゲート工業 45011096
- アルミキャスターゲート(Y)両開 1.8m高 落とし棒4か所付き ゲート工業 45011096
- アルミキャスターゲート(Y)両開 1.8m高 落とし棒4か所付き ゲート工業 45011096
- アルミキャスターゲート(Y)両開 1.8m高 落とし棒4か所付き ゲート工業 45011096

アルミキャスターゲート(Y)両開 1.8m高 落とし棒4か所付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード45011096品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!

材質アルミ幅(mm)13200質量(kg)71高さ(mm)1800タイプ両開奥行(mm)300
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工場現場への配送はお受けしておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき50,000/税込55,000
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする