モノタロウの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
モノタロウの 洗浄周辺用品
モノタロウの 実験研究用カゴ/バスケット
洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45011410
品番
-
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途
パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角形
高さ(mm)
104
質量(g)
約461
金網ピッチ(mm)
5.5×5.5
金網線径(mm)
0.9
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×144×98
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×104
外形寸法(縦×横)(mm)
150×150
注意
※用途以外に使用しないでください。
※塩素系の洗剤・薬品を使用すると、塩素イオンによりステンレスに錆びが発生しますのでご使用にならないでください。
※ヒンジ部などエッジのある部分を触らないようにしてください。