ゼピール
ゼピールの 暖房用品
ゼピールの 防寒用品
ゼピールの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
フランネル電気掛敷毛布
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45011604
品番
DM-Y13FKSN-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。
本体丸洗い可能。
防ダニ加工繊維使用。
8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)
1.9
本体寸法(mm)
188×130
定格消費電力(W)
80
本体質量(kg)
1.8
タイマー
8時間自動オフ
表面温度(℃)
強52/中36/弱20