古河電工メタルケーブル
KIV
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
色
黄
サイズ
1.25SQ
注文コード
45012338
品番
KIV 1.25SQ
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途
一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。
色
黄
サイズ
1.25SQ
定格
60℃・600V
適合規格
電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm
2
)
材質(絶縁体)
塩化ビニル混合物(非鉛品)
包装形態
箱
難燃性
本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。
絶縁体標準厚さ(mm)
0.8
導体
集合より線(0.5~14mm
2
)、複合より線(22~325mm
2
)
材質(導体)
電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
条長(m)
200
注意
※絶縁体の着色は全着で行う場合もある。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表