曜日別特売
ST590 ライトレイバーセーフティーシューズ スター・トレーディング 45012670

ST590 ライトレイバーセーフティーシューズ スター・トレーディング 45012670
ST590 ライトレイバーセーフティーシューズ スター・トレーディング 45012670

ライトレイバーセーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード45012670品番ST590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480

樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。
屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するセーフティシューズです。

用途
軽作業他
形状ローカットネイビーサイズ(cm)26規格JIS L級相当機能屈曲性材質(先芯)樹脂先芯(JIS L級相当)甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする