用途「2つあって、まんまるくて、柔らかい」をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。インソールの土踏まず部分には指圧ボールがあしらわれ、足の凹凸に沿ってツボにはまるように絶妙にフィットします。ソール裏のサポートボールで着地の衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートし足がスイスイ前に進みます。底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様です。つま先が丸く、さりげないステッチが可愛いデザインです。形状ローカット色ブラックサイズL質量(g)220(片足)サイズ(cm)24~24.5材質(アッパー)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)足幅(cm)21.8甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプパンプスストーム(cm)2甲幅(cm)13.4底幅(cm)8.4