ツヴォル プレーンパンプス ブラック×ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45012855 品番 TB101-BLK×BLK-M(23.0cm〜23.5cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

2019年にグッドデザイン賞を受賞した使い勝手のいいプレーンパンプスタイプ。

用途「2つあって、まんまるくて、柔らかい」をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。インソールの土踏まず部分には指圧ボールがあしらわれ、足の凹凸に沿ってツボにはまるように絶妙にフィットします。ソール裏のサポートボールで着地の衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートし足がスイスイ前に進みます。底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様です。つま先が丸く、さりげないステッチが可愛いデザインです。 形状ローカット ブラック×ブラック サイズM 質量(g)200(片足) サイズ(cm)23〜23.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー) 足幅(cm)21.1 甲被タイプスリッポン ヒール(cm)2.5 靴タイプパンプス ストーム(cm)2 甲幅(cm)12.9 底幅(cm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする