用途「2つあって、まんまるくて、柔らかい」をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。インソールの土踏まず部分には指圧ボールがあしらわれ、足の凹凸に沿ってツボにはまるように絶妙にフィットします。ソール裏のサポートボールで着地の衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートし足がスイスイ前に進みます。底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様です。つま先が丸く、さりげないステッチが可愛いデザインです。
形状ローカット
色キャメル
サイズS
質量(g)180(片足)
サイズ(cm)22〜22.5
材質(アッパー)合成皮革
材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)
足幅(cm)20.4
甲被タイプスリッポン
ヒール(cm)2.5
靴タイプパンプス
ストーム(cm)2
甲幅(cm)12.4
底幅(cm)8