用途インソールにアミノファインを使用しているので抗菌防臭効果があり、足あたりも良いです。甲・つま先を覆っているデザインなので、医療現場でお仕事されている方には特にお勧めです。カカトが柔らかく踏んでも大丈夫なので、脱ぎ履きも楽です。
形状ローカット
色ブラック
サイズS
質量(g)180(片足)
サイズ(cm)22〜22.5
材質(アッパー)合成皮革
材質(底部)合成底(EVA)
足幅(cm)21
甲被タイプスリッポン
ヒール(cm)2.5
靴タイプパンプス
ストーム(cm)1.5
甲幅(cm)13.2
底幅(cm)7.8