リゲッタ モカシンスリッポンシューズ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45013056 品番 RW1008a-BLK-M(23.0cm〜23.5cm)
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255

働く女性に向けたリゲッタワーク

用途インソールにアミノファインを使用しているので抗菌防臭効果があり、足あたりも良いです。甲・つま先を覆っているデザインなので、医療現場でお仕事されている方には特にお勧めです。カカトが柔らかく踏んでも大丈夫なので、脱ぎ履きも楽です。 形状ローカット ブラック サイズM 質量(g)200(片足) サイズ(cm)23〜23.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(底部)合成底(EVA) 足幅(cm)21.7 甲被タイプスリッポン ヒール(cm)2.5 靴タイプパンプス ストーム(cm)1.5 甲幅(cm)13.7 底幅(cm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする