TB107-DBR-M(23.0cm~23.5cm) ツヴォル ブーツ リゲッタ 45013169

TB107-DBR-M(23.0cm~23.5cm) ツヴォル ブーツ リゲッタ 45013169
TB107-DBR-M(23.0cm~23.5cm) ツヴォル ブーツ リゲッタ 45013169
TB107-DBR-M(23.0cm~23.5cm) ツヴォル ブーツ リゲッタ 45013169
TB107-DBR-M(23.0cm~23.5cm) ツヴォル ブーツ リゲッタ 45013169
TB107-DBR-M(23.0cm~23.5cm) ツヴォル ブーツ リゲッタ 45013169
TB107-DBR-M(23.0cm~23.5cm) ツヴォル ブーツ リゲッタ 45013169

ツヴォル ブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)23~23.5
ダークブラウン
内容量1足注文コード45013169品番TB107-DBR-M(23.0cm~23.5cm)
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

2019年にグッドデザイン賞を受賞したツヴォルのブーツタイプ

用途
「2つあって、まんまるくて、柔らかい」をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。インソールの土踏まず部分には指圧ボールがあしらわれ、足の凹凸に沿ってツボにはまるように絶妙にフィットします。ソール裏のサポートボールで着地の衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートし足がスイスイ前に進みます。底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様です。つま先が丸く、さりげないステッチが可愛いデザインです。クシュとしたこなれた感がお洒落なゴアブーツです。
形状ハイカットダークブラウンサイズM質量(g)225(片足)サイズ(cm)23~23.5材質(アッパー)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)足幅(cm)22.2甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプブーツストーム(cm)2甲幅(cm)14底幅(cm)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする