抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45013239 品番 8893
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

抗菌防臭加工で雑菌の繁殖を防止します。
アッパーと靴底は耐油性に優れたPVC製です。
剥離に強いPVCインジェクション一体成型で耐久性に優れています。
サイズは24.5cm〜30.0cmまで対応しています。
カラーは白と黒の2色をご用意しております。
ハサミでカットすることで丈が調節できます。

用途一般作業全般にご使用下さい。 サイズ(cm)25.5 材質(甲被)PVC(耐油) 標準質量(g/片足)910(26cm) 機能抗菌/防臭/耐油/耐久性 足幅3E 高さ(cm)(かかとから):38(26cm) 材質(底部)PVC(耐油) 材質(先芯)スチール 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする