仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
材質(本体)アクリル
容量(L)7
アズワン品番1-070-01-57
バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)
真空ゲージ付属品:校正済真空計×1個
コンセント内部:なし
校正証明書一般校正(中国語)