マルチスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45013860 品番 MS-51M(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥139,700
販売価格(税別)
127,000

全体・行別・列別・個別に回転数・タイマーを設定できます。
表示部で運転時間を確認することができます。

仕様モーター:DCブラシレスモーター●材質:本体/スチール●電源:AC100〜240V 50/60Hz●本体サイズ:130×591×75mm●撹拌数:5●重量:4kg●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])30〜2000 撹拌容量(mL)〜250 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-1463-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする