アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
マルチスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45013878
品番
MS-53M(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥234,000
販売価格(税込)
¥256,300
販売価格(税別)
¥
233,000
バスケットに入れる
全体・行別・列別・個別に回転数・タイマーを設定できます。
表示部で運転時間を確認することができます。
仕様
モーター:DCブラシレスモーター●材質:本体/スチール●電源:AC100〜240V 50/60Hz●本体サイズ:378×591×75mm●撹拌数:15●重量:11kg●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
30〜2000
撹拌容量(mL)
〜250
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-1463-03-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000