仕様本体●温度測定範囲(℃):-40〜60●湿度測定範囲(%RH):0〜100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5〜50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0〜95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※センサー、ケーブルは付属していません。●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5623-21-20
校正証明書一般校正