センセカ(旧グライシンガー)
センセカ(旧グライシンガー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
センセカ(旧グライシンガー)の 温度計・温湿度計
センセカ(旧グライシンガー)の 温度計
コンパクト高精度温度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45014246
品番
G1710(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
IP67の防水防塵仕様です。
コンパクトで大型ディスプレイ搭載です。
本体とプローブの一体型です。
仕様
プローブ仕様:Φ3mm浸漬プローブ●精度:-20〜+100℃/±0.2℃、その他/±(0.2%rdg+0.2℃)●保護等級:IP67●アラーム機能付き●サイズ:108×54×28mm●重量:130g(本体のみ)●電池:単3乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)
-70.0〜250.0
アズワン品番
3-8566-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000