ビオラモピペット シングルチャンネル 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 容量(μL)1〜10 仕様適合チップ:ビオラモサクラチップ(〜10uL)●最小可変容量:0.02uL●精度(最小容量):±3.5%●再現性(最小容量):3% 注文コード45014350 品番4640360(一般校正(中国語))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,800
この商品は容量・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。
超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。
チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。
お買得な6本セットも!
別売の低容量チップコーンを取り付けることで、〜10uLのチップを取り付け・イジェクションできます。

仕様適合チップ:ビオラモサクラチップ(〜10uL)●最小可変容量:0.02uL●精度(最小容量):±3.5%●再現性(最小容量):3% 容量(μL)1〜10 アズワン品番1-1903-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする