アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
ビオラモピペット シングルチャンネル 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
1〜10
仕様
適合チップ:フィンチップ(〜10mL)●最小可変容量:0.02mL●精度(最小容量):±2.0%●再現性(最小容量):0.8%
注文コード
45014420
品番
4640400(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥40,370
販売価格(税別)
¥
36,700
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。
超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。
チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。
お買得な6本セットも!
仕様
適合チップ:フィンチップ(〜10mL)●最小可変容量:0.02mL●精度(最小容量):±2.0%●再現性(最小容量):0.8%
容量(mL)
1〜10
アズワン品番
1-1903-25-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000