KDS
デジタルノギス 300N 校正証明書付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
45015007
品番
DC300N(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ユニット部は丈夫な金属製です。
スライドパワーON機能付です。
外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様
器差(mm):±0.04●外側用ジョウ(mm):60●内側用ジョウ(mm):21●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1728
材質
本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金
測定範囲(mm)
0~300
最小表示(mm)
0.01
アズワン品番
62-8874-01-20
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000